TRUSCO
TRUSCOの 包装紙・防錆紙
TRUSCOの 小包用紙
梱包宅配袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
62538745
品番
SGBR-S
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
書類や小荷物などの発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。
マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。
質量(kg)
0.85
材質/仕上
未晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
マチ(mm)
80
用途
梱包・配送等に。書類等の収納に。
トラスコ品番
207-2791
長さ(mm)
320
幅(mm)
260
表示内容
無地
アズワン品番
64-8682-58
注意
※尖った形状のものを入れると破れるおそれがあります。