作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 62538894 品番 SKP15-50
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。
押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。
通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。
つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。
釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。

用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。 トラスコ品番206-7233 長さ(mm)150 材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE) 直径(Φmm)約35 質量(g)1400 長さ(cm)15 アズワン品番64-8686-33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
防草シートの押さえ
建設業・工事業

ピンと押さえが一体化されているので、作業効率が大変良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする