TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ケガキ工具・ポンチ
TRUSCOの ポンチ
自動ポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62538946
品番
ACP155
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。
ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
用途
工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。
トラスコ品番
207-7543
全長(mm)
155
材質/仕上
先端部:SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)
直径(Φmm)
16
質量(g)
135
硬度
HRC60〜62
先端角(°)
80
最大打力(N)
180
ピン径(Φmm)
6
アズワン品番
64-8399-80