メイン画像
ナイキ
ナイキの 収納家具
ナイキの 本棚・ラック
多目的棚 CWS型
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62538966
品番
CWS-0911NT-W
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
付属品
専用棚板6枚
トラスコ品番
693-2280
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
400
間口(mm)
899
設置形態
下置用
均等積載量(kg/段)
20
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません