TRUSCO
TRUSCOの ヘルメット
TRUSCOの ヘルメット関連商品
TRUSCOの ヘルメットカバー
識別用ヘルメットカバー(簡易タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62538989
品番
HMCD-R
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
作業場所の識別に便利な薄手の色別ヘルメットカバーです。
塗装などからのヘルメットの汚れ防止に最適です。
用途
作業現場の色別用。現場内での職種や技能の識別用に。内装作業に。
トラスコ品番
207-1982
厚さ(mm)
約2
寸法(mm)
約300×300×2
材質/仕上
ポリエステル
色
赤
サイズ
フリー
質量(g)
60
適合サイズ
ヘルメットの周囲(バイザーを含む)〜83cmまで
アズワン品番
64-8553-34