メイン画像

両開き書庫 CW型

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1050 注文コード62539018 品番CW-0911K-WAWN
参考基準価格(税別)¥130,400 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は高さなど10種類から選べます 他の種類を見る
付属品棚板2枚 トラスコ品番693-2278 高さ(mm)1050 奥行(mm)450 間口(mm)899 設置形態下置用 インジケーターキー 均等積載量(kg/段)51 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする