BIGM(丸山製作所)
BIGM(丸山製作所)の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
BIGM(丸山製作所)の 高圧洗浄機
エンジン洗浄機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62539026
品番
TSW12H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,868
販売価格(税別)
¥
69,880
バスケットに入れる
12Mpaで優れた能力を発揮、自吸式・水道直結兼用タイプ
用途
建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に
仕様
連続定格出力(kW):2.9
セット内容
本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書
質量(kg)
24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
機体:470×394×430
使用燃料
無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
3.1
エンジン形式
空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP160)
始動方式
リコイル式
給水量(L/分)
10.2
最大圧力(MPa)
12
排気量(cm
3
)
163
注意
※ご使用の前に説明書を必ず読み、正しくお使いください。誤使用による故障は保証対象外となります。
※換気の悪い場所では絶対に使用しないでください。一酸化炭素中毒になります。
※出荷時、エンジン・ポンプにオイルは入っていません。またガソリンも入っておりません。使用前に必ず入れてください。