※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-4206-1X2 アルリーダー 三菱ケミカルインフラテック 62539148 AL-4206-1X2 アルリーダー 三菱ケミカルインフラテック 62539148

アルリーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62539148 品番 AL-4206-1X2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軽量設計です。
両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。
加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。
切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。
切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。
穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。
接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。

用途看板・仕切板、各種産業資材に。 トラスコ品番387-8681 材質アルミ樹脂複合板 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 ブラック
注意
※曲げ加工には適していません。
※切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする