TRUSCO
TRUSCOの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
TRUSCOの 結束ベルト
TRUSCOの バックル
樹脂製バックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
62539217
品番
KTYB-30
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。
平ベルトを自由自在に加工できます。
質量(g)
164
材質/仕上
ポリアセタール(POM)
色
黒
適合ベルト幅(mm)
30
縦(mm)
39.5
横(mm)
64.50
用途
鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。
トラスコ品番
207-4165
アズワン品番
64-8586-33