メイン画像

背カバー ルフィン E560型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62539237 品番 E560SF-DGL
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ベンディング機能により快適な座り心地です。水平スタックで省スペース収納が可能です。

トラスコ品番693-2573 ダークグレー 張地布地 色(座面)ダークグレー 色(背面)ダークグレー キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする