メイン画像
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの ロッカー
ナイキの 更衣ロッカー
パーソナルロッカー(3人用) ポッケ PKL型
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
692-7848
注文コード
62539316
品番
PKL-09093-WMW
参考基準価格(税別)
¥136,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
1室あたり:棚板2枚
トラスコ品番
692-7848
高さ(mm)
900
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
1マス有効寸法(間口mm)
253
1マス有効寸法(高さmm)
850
グリーン購入法
適合
1マス有効寸法(奥行mm)
410
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません