用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。荷台寸法(mm)600×390床面高さ(mm)125質量(kg)5.37色ピンク付属品ストッパー、折りたたみ収納ボックス(THB-KM)トラスコ品番194-8151セット内容THB-KM材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマータイプ折りたたみハンドルタイプブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)42.93フタありブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、収納ボックス付、平台車として使用荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定