AC-1-BK-THB 樹脂台車 アクロキャリー THB付 TRUSCO 62539418

樹脂台車 アクロキャリー THB付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード62539418品番AC-1-BK-THB
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
荷台をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。
ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。
ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。

用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。荷台寸法(mm)600×390床面高さ(mm)125質量(kg)5.17ブラック付属品折りたたみ収納ボックス(THB-KM)付トラスコ品番194-8147セット内容THB-KM材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマータイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)42.93フタあり特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、収納ボックス付、平台車として使用荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする