※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELM-1000 永磁リフティングマグネット Earth-Chain 62539656 ELM-1000 永磁リフティングマグネット Earth-Chain 62539656 ELM-1000 永磁リフティングマグネット Earth-Chain 62539656 ELM-1000 永磁リフティングマグネット Earth-Chain 62539656 ELM-1000 永磁リフティングマグネット Earth-Chain 62539656

永磁リフティングマグネット

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 車上渡し 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62539656 品番 ELM-1000
参考基準価格(税別)¥209,300 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

超強力なネオジム系永久磁石を利用した吊上げようマグネットです。
業界一の安全係数3.5倍(安全係数が高いほど安全性を高めます)
特許技術により、従来品よりさらに小型化に成功しました。
レバー操作で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。
平鋼・丸鋼の鉄材、ジグ、機械部品、鋳型、金型等の移動、横持に最適です。

質量(kg)46 寸法H(mm)87 寸法A(mm)294 寸法F(mm)169 寸法D(mm)377 寸法E(mm)163 寸法B(mm)259 寸法C(mm)286 吊上能力(kg)平鋼:1000 寸法G(mm)97
注意
リフティングマグネットは板厚、材料、表面粗度などにより吊上げ能力が大幅に異なります。
ご使用の前に必ずワークの材質、板厚、表面粗度を確認して吊上げ能力を満たしているかどうか確認してからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする