MP-6039N2-B-JS-THB 樹脂台車 こまわり君 省音G車輪 TRUSCO 62539829

樹脂台車 こまわり君 省音G車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台仕様折りたたみ収納ボックス(THB-KM)付、樹脂製ストッパー付トラスコ品番194-8169注文コード62539829品番MP-6039N2-B-JS-THB
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。
エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。
豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。
ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。
ハンドル収納時は平台車として使用可能です。
ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。

用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。質量(kg)5.4ブルー特性静音、軽量ストッパーあり仕様折りたたみ収納ボックス(THB-KM)付、樹脂製ストッパー付トラスコ品番194-8169セット内容THB-KM長さ(mm)600幅(mm)390材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)75高さ(mm)125タイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100騒音値(dB)40.75フタあり
注意
※ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする