メイン画像
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの その他書庫
ショートワゴン
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62539919
品番
TRH045HCK-BB
参考基準価格(税別)
¥85,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
付属品
ペントレーG型1個、仕切板G型2枚
トラスコ品番
690-4136
色
ブラック
段数
3
棚板耐荷重(kg)
中段:15
下段棚板耐荷重(kg)
15
上段棚板耐荷重(kg)
0.5/トレー引出し
外寸法・高さ(mm)
650
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
480
外寸法・間口(mm)
395
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません