メイン画像
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの その他書庫
スリムワゴン(3段)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62539937
品番
WK036XC-BB
参考基準価格(税別)
¥92,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
用途
事務用
付属品
ペントレーH型1個、仕切板H型1枚
トラスコ品番
692-7910
材質
天板、本体:メラミン塗装仕上
色
ブラック
段数
3
棚板耐荷重(kg)
中段:15
上段棚板耐荷重(kg)
4
外寸法・高さ(mm)
611
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
580
外寸法・間口(mm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません