※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELM-300 永磁リフティングマグネット Earth-Chain 62539945 ELM-300 永磁リフティングマグネット Earth-Chain 62539945 ELM-300 永磁リフティングマグネット Earth-Chain 62539945 ELM-300 永磁リフティングマグネット Earth-Chain 62539945 ELM-300 永磁リフティングマグネット Earth-Chain 62539945

永磁リフティングマグネット

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62539945 品番 ELM-300
参考基準価格(税別)¥96,600 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

超強力なネオジム系永久磁石を利用した吊上げようマグネットです。
業界一の安全係数3.5倍(安全係数が高いほど安全性を高めます)
特許技術により、従来品よりさらに小型化に成功しました。
レバー操作で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。
平鋼・丸鋼の鉄材、ジグ、機械部品、鋳型、金型等の移動、横持に最適です。

質量(kg)8.6 寸法H(mm)41 寸法A(mm)180 寸法F(mm)93 寸法D(mm)185 寸法E(mm)90 寸法B(mm)155 寸法C(mm)157 吊上能力(kg)平鋼:300 寸法G(mm)51
注意
リフティングマグネットは板厚、材料、表面粗度などにより吊上げ能力が大幅に異なります。
ご使用の前に必ずワークの材質、板厚、表面粗度を確認して吊上げ能力を満たしているかどうか確認してからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする