メイン画像
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの その他書庫
ワゴン(2段・ダイヤル錠)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62539955
品番
TRH046YCD-BB
参考基準価格(税別)
¥91,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
付属品
仕切板G型2枚
トラスコ品番
690-4098
色
ブラック
段数
2
棚板耐荷重(kg)
中段:15
上段棚板耐荷重(kg)
15
外寸法・高さ(mm)
611
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
580
外寸法・間口(mm)
395
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません