※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
樹脂蝶番(2個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
62539969
品番
SH4030-TM
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
接着剤で取り付け可能な蝶番です。
左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
質量(g)
5.6
材質/仕上
本体:ABS樹脂、芯棒:鋼
タイプ
接着
厚さ(mm)
1.5
取付け方法
接着剤
色
透明
長さ(mm)
40
幅(mm)
30
トラスコ品番
206-7032
アズワン品番
64-8684-04
注意
※荷重の掛かる場所への使用には適しません。