TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの 綿混・混紡軍手
女性用混紡軍手(10双入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
62539996
品番
TGKW
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
一般的な混紡軍手の女性向けサイズの商品です。
男性で手の小さい方にもお勧めです。
ポリエステル、綿配合の肌触りの良い軍手です。
サイズ
M(女性用)
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17
材質
ポリエステル:約60%、綿:約35%、その他:約5%
色
ホワイト
質量(g)
400
質量(g/ダース)
480
ゲージ数
7
入数(双)
10
用途
一般作業。運搬作業。土木建築。機械操作。
トラスコ品番
206-8364
厚さ(mm)
2.1
色(手首部)
ピンク
アズワン品番
64-8723-06
素材
ポリエステル:約60%、綿:約35%、その他:約5%