TRUSCO
TRUSCOの 安全ベスト・タスキ
TRUSCOの 安全ベスト
TRUSCOの タスキ型 安全ベスト
伸縮安全ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62540005
品番
TGV40-BK
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
着丈とウエスト幅が調整できるため、体の大きい人でも着用可能です。
用途
交通整理、建築現場など。
トラスコ品番
195-2431
幅(mm)
15
材質/仕上
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
117
着丈(cm)
50
アズワン品番
64-8723-19