※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZF-A3 図面フォルダー TRUSCO 62540048 TZF-A3 図面フォルダー TRUSCO 62540048

図面フォルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62540048 品番 TZF-A3
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

雨天でも大切な図面や書類をガードします。(防水仕様ではありません)
PPCトナーの転写防止加工が施してあります。
2方向スライダーにより書類の出し入れが簡単にできます。
書類を中にいれた状態で水性ペンで記載すれば、原本に記入することなく打ち合わせ等に使用できます。
フォルダーのまま保管もできる穴加工しています。
寒冷地でもごわつかない塩ビ製です。

トラスコ品番207-3951 厚さ(mm)3 材質/仕上本体:塩ビ、ファスナー:ポリプロピレン(PP) 透明 サイズA3 質量(g)125 縦(mm)345 横(mm)515 アズワン品番64-8756-35
注意
※折りたたむと折れグセがつき治りにくいです。
※伸ばしたままご使用いただくことをおすすめします。
※保管環境によっては、縮む可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする