TRUSCO
TRUSCOの 修理/点検標識
TRUSCOの アルファベット・数字ステッカー
数字ステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
表示内容
「0〜9」 数字連番
横(mm)
30
注文コード
62540057
品番
TSN-30-10-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥590
この商品は
表示内容・横・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
視認性の高い、黄色地に黒文字の数字ステッカーです。
屋内外使用可能です。
番号管理に便利です。
質量(g)
3
材質/仕上
塩化ビニール(PVC)
取付け方法
粘着シール
縦(mm)
30
横(mm)
30
色
黄色
表示内容
「0〜9」 数字連番
文字高(mm)
20000
仕様
黄色地・黒文字
トラスコ品番
206-8591
アズワン品番
64-8746-62
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。