※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM03 標準外径用パイテープ スチール製 PiTape 62540085 PM03 標準外径用パイテープ スチール製 PiTape 62540085 PM03 標準外径用パイテープ スチール製 PiTape 62540085

標準外径用パイテープ スチール製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62540085 品番 PM03
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります

幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35 測定範囲(mm)50-300 精度(mm)+/-0.03 テープ厚さ(mm)0.254 材質(テープ)スチール 本体幅(mm)12.7
注意
※上記表にない特注サイズにつきましては測定直径範囲が1,000mm以内であれば、任意のサイズのパイテープが作られます。但し、1000mmを超える測定範囲のパイテープは製造できません
(例:測定範囲 350-600mm、950-1050mm、1250-1630mm等)
※幅の狭いテープや幅の広いテープにつきましては特注になります
※ステンレス製のパイテープは幅の広いタイプの特注はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする