数字ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3枚) 注文コード 62540109 品番 TSN-30-2-Y
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

視認性の高い、黄色地に黒文字の数字ステッカーです。
屋内外使用可能です。
番号管理に便利です。

質量(g)1 材質/仕上塩化ビニール(PVC) 取付け方法粘着シール 縦(mm)30 横(mm)30 黄色 表示内容数字「2」 文字高(mm)20000 仕様黄色地・黒文字 トラスコ品番206-8572 アズワン品番64-8746-64
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする