TRUSCO
TRUSCOの 修理/点検標識
TRUSCOの アルファベット・数字ステッカー
数字ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1組(3枚)
注文コード
62540118
品番
TSN-30-3-Y
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
視認性の高い、黄色地に黒文字の数字ステッカーです。
屋内外使用可能です。
番号管理に便利です。
質量(g)
1
材質/仕上
塩化ビニール(PVC)
取付け方法
粘着シール
縦(mm)
30
横(mm)
30
色
黄色
表示内容
数字「3」
文字高(mm)
20000
仕様
黄色地・黒文字
トラスコ品番
206-8573
アズワン品番
64-8746-33
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。