TRUSCO
TRUSCOの 修理/点検標識
TRUSCOの アルファベット・数字ステッカー
数字ステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(3枚)
表示内容
数字「1」
横(mm)
50
注文コード
62540197
品番
TSN-50-1-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
表示内容・横・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
視認性の高い、黄色地に黒文字の数字ステッカーです。
屋内外使用可能です。
番号管理に便利です。
質量(g)
2
材質/仕上
塩化ビニール(PVC)
取付け方法
粘着シール
縦(mm)
50
横(mm)
50
色
黄色
表示内容
数字「1」
文字高(mm)
35000
仕様
黄色地・黒文字
トラスコ品番
206-8581
アズワン品番
64-8746-26
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。