数字ステッカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3枚) 注文コード 62540416 品番 TSN-100-2-TMR
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

屋内外使用可能です。
番号管理に便利です。

質量(g)4 材質/仕上塩化ビニール(PVC) 取付け方法粘着シール 縦(mm)100 横(mm)100 表示内容赤文字 数字「2」 透明 タイプ貼付タイプ 仕様透明地・赤数字 トラスコ品番207-6483 アズワン品番64-8746-46
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする