TRUSCO
TRUSCOの 修理/点検標識
TRUSCOの アルファベット・数字ステッカー
数字ステッカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1組(3枚)
注文コード
62540425
品番
TSN-100-3-TMR
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
屋内外使用可能です。
番号管理に便利です。
質量(g)
4
材質/仕上
塩化ビニール(PVC)
取付け方法
粘着シール
縦(mm)
100
横(mm)
100
表示内容
赤文字 数字「3」 透明
タイプ
貼付タイプ
仕様
透明地・赤数字
トラスコ品番
207-6485
アズワン品番
64-8746-48
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。