クリアヘッシブ (ハイドロコロイド創傷被覆材)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) サイズ3号 注文コード62540528 品番19382
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,330
この商品はサイズ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

皮膚への刺激が少なく、痛みやストレスを軽減。ゲル状の柔らかいハイドロコロイドが、皮膚に隙間なく密着します。そのため、通常のフィルムドレッシングより弱い粘着成分でも、皮膚にしっかりフィット。「粘着」ではなく「密着」させることで、剥離時の痛みや刺激が少なく、ドレッシング交換により患者さんのストレスを軽減します。
衛星的な湿潤環境を保ち、安静確保に貢献。ハイドロコロイドは滲出液や血液を吸収・保持する機能があります。クリアヘッシブでは、特に吸水スピードに優れたハイドロコロイドを使用しているため、滲出液や血液が出やすい術直後から貼付可能。貼付中、衛生的な湿潤環境を保つことで、貼り直しなどの回数を減らし、患者さんの安静確保に貢献します。
水に強く、剥がれにくいから安心。クリアヘッシブのハイドロコロイドは、耐水性を高め、厚みを薄く(0.35mm)することで、水による溶解や剥がれのリスクを低減。術後早期離床に向けたシャワー浴なども、貼付したまま行うことができます。また、剥がす際の糊残りが少なく、不快感も軽減します。

寸法(cm)7.5×5 仕様γ線滅菌済 サイズ3号 規格一般医療機器クラスT
注意
※再使用禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする