曜日別特売
PM1IDSS 標準内径用パイテープ ステンレス製 PiTape 62540670

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM1IDSS 標準内径用パイテープ ステンレス製 PiTape 62540670
PM1IDSS 標準内径用パイテープ ステンレス製 PiTape 62540670

標準内径用パイテープ ステンレス製

商品レビューを投稿する
返品不可
測定範囲(mm)外径直径:100-300
内容量1本注文コード62540670品番PM1IDSS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります

幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35測定範囲(mm)外径直径:100-300精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)12.7
注意
※上記表にない特注サイズにつきましては測定直径範囲が1,000mm以内であれば、任意のサイズのパイテープが作られます。但し、1000mmを超える測定範囲のパイテープは製造できません
(例:測定範囲 350-600mm、950-1050mm、1250-1630mm等)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする