TBVF2-5-G 絶縁被覆付圧着端子 Y形 TRUSCO 62540696

絶縁被覆付圧着端子 Y形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(100個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63注文コード62540696品番TBVF2-5-G
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。

用途軟銅のより線の電線の接続に。トラスコ品番207-3901全長(mm)21.7材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール質量(g)95種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形電線抱合範囲AWG(#)16-14内寸(mm)4.7JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63アズワン品番64-8714-39スタッド径(Φmm)5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする