※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する測定範囲外径直径:300-900(mm)
内容量1本注文コード62540916品番RTM2SPEZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥222,000販売価格(税込)¥241,780販売価格(税別)
Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります