※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTM5EZ Oリング内径用パイテープ スチール製 青色 PiTape 62540959 RTM5EZ Oリング内径用パイテープ スチール製 青色 PiTape 62540959 RTM5EZ Oリング内径用パイテープ スチール製 青色 PiTape 62540959

Oリング内径用パイテープ スチール製 青色

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62540959 品番 RTM5EZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥207,680
販売価格(税別)
188,800

Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります

幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525 測定範囲(mm)1200-1500 精度(mm)+/-0.14 テープ厚さ(mm)0.254 材質(テープ)スチール 本体幅(mm)9.525
注意
※廃番の商品につきましては、ソフトタイプのパイテープをご検討ください
※上記表にない特注サイズにつきましては測定直径範囲が1,000mm以内であれば、任意のサイズのパイテープが作られます。但し、1000mmを超える測定範囲のパイテープは製造できません(例:測定範囲 350-600mm、950-1050mm、1250-1630mm等)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする