曜日別特売
RTMSF1SS Oリング内径用ソフトパイテープ ステンレス製 PiTape 62541029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTMSF1SS Oリング内径用ソフトパイテープ ステンレス製 PiTape 62541029
RTMSF1SS Oリング内径用ソフトパイテープ ステンレス製 PiTape 62541029
RTMSF1SS Oリング内径用ソフトパイテープ ステンレス製 PiTape 62541029

Oリング内径用ソフトパイテープ ステンレス製

商品レビューを投稿する
返品不可
測定範囲(mm)内径直径:100-300
内容量1本注文コード62541029品番RTMSF1SS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります

幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35測定範囲(mm)内径直径:100-300精度(mm)+/-0.09テープ厚さ(mm)0.3材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)6.35
注意
※716ステンレス製のみ、テープの厚みは0.15mmになります
※上記表にない特注サイズにつきましては測定直径範囲が1,000mm以内であれば、任意のサイズのパイテープが作られます。但し、1000mmを超える測定範囲のパイテープは製造できません(例:測定範囲 350-600mm、950-1050mm、1250-1630mm等)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする