T-RAV2-3-B 絶縁被覆付圧着端子 丸形 TRUSCO 62541055

絶縁被覆付圧着端子 丸形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(100個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63注文コード62541055品番T-RAV2-3-B
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。

用途
軟銅のより線電線の接続に。
トラスコ品番206-4316全長(mm)18材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール質量(g)80種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)16-14内寸(mm)3.9JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63アズワン品番64-8735-01スタッド径(Φmm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする