曜日別特売
CR0MM 円周測定用パイテープ PiTape 62541065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR0MM 円周測定用パイテープ PiTape 62541065
CR0MM 円周測定用パイテープ PiTape 62541065

円周測定用パイテープ

商品レビューを投稿する
返品不可
測定範囲(mm)円周:100~1000
内容量1本注文コード62541065品番CR0MM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥157,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

円周測定用パイテープは外径直径用パイテープと同じように被測定物の外周に巻きつけてその円周長を測定します。
0.1mm単位で読み取りが可能で、±0.2mmの精度があります

幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35測定範囲(mm)円周:100~1000精度(mm)±0.2テープ厚さ(mm)0.127材質(テープ)1095スプリング鋼本体幅(mm)12.7
注意
※円周測定用パイテープにつきましては特注は取扱しておりません。上記サイズのみとなります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする