※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR1MM 円周測定用パイテープ PiTape 62541074 CR1MM 円周測定用パイテープ PiTape 62541074

円周測定用パイテープ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62541074 品番 CR1MM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥185,680
販売価格(税別)
168,800

円周測定用パイテープは外径直径用パイテープと同じように被測定物の外周に巻きつけてその円周長を測定します。
0.1mm単位で読み取りが可能で、±0.2mmの精度があります

幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35 測定範囲(mm)円周:1000〜2000 精度(mm)±0.2 テープ厚さ(mm)0.127 材質(テープ)1095スプリング鋼 本体幅(mm)12.7
注意
※円周測定用パイテープにつきましては特注は取扱しておりません。上記サイズのみとなります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする