武田コーポレーション
武田コーポレーションの 椅子
武田コーポレーションの スツール・オットマン
武田コーポレーションの 収納付きスツール・オットマン
レザー調 収納スツール ワイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62541118
品番
E3-LCS60BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
腰掛けとして便利なスツール。
内側は収納スペースになっているので、散らかる小物もスッキリ。
ソファのオットマンとしても◎
材質
構造部材:繊維板、ポリプロピレン、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
幅(cm)
60
耐荷重(kg)
80
本体質量(kg)
3.8
高さ(cm)
38
奥行き(cm)
38