TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着端子
TRUSCOの 丸形圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
色
黄
注文コード
62541143
品番
T-RAV5.5-5-Y
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途
軟銅のより線電線の接続に。
トラスコ品番
206-4324
全長(mm)
27.2
材質/仕上
端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
色
黄
質量(g)
160
種類
絶縁被覆付圧着端子
端子形状
丸形
電線抱合範囲AWG(#)
12-10
内寸(mm)
5.4
JIS規格
〇
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
アズワン品番
64-8735-09
スタッド径(Φmm)
5.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表