※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PiTape
PiTapeの コンベックス・巻尺・距離測定
PiTapeの 巻尺
PiTapeの パイテープ
デジタルパイテープ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62541169
品番
DT3SS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,051,000
販売価格(税込)
¥1,098,900
販売価格(税別)
¥
999,000
直径を0.01mm単位で測定可能。モード切替で円周表示も可能です。
材質
716ステンレス鋼
幅(mm)
バーニア:50.8
測定範囲(mm)
直径:600-900、円周:1884-2826
テープ幅(mm)
本尺:25.4
精度(mm)
±0.09、±0.30
テープ厚さ(mm)
0.508(バーニア部)・0.254(本尺部)