サンプル画像

DR-373 ラチェットMini&へクスローブ極短 エンジニア 62541188 DR-373 ラチェットMini&へクスローブ極短 エンジニア 62541188 DR-373 ラチェットMini&へクスローブ極短 エンジニア 62541188 DR-373 ラチェットMini&へクスローブ極短 エンジニア 62541188

ラチェットMini&へクスローブ極短

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62541188 品番DR-373
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-301)のセット。
ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。
送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。
早回しギアで作業能率が向上。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに 材質炭素鋼(ビット)/エラストマー(ビットホルダー) 幅(mm)19 厚さ(mm)23 全長(mm)90 質量(g)95 セット数8 対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30 ビット軸対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする