曜日別特売
DT-301 へクスローブ極短セット エンジニア 62541206

サンプル画像

DT-301 へクスローブ極短セット エンジニア 62541206
DT-301 へクスローブ極短セット エンジニア 62541206

へクスローブ極短セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1式注文コード62541206品番DT-301
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なへクスローブビットのセット。
サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。

用途
家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに
材質炭素鋼全長(mm)18質量(g)31対辺(mm)(軸)6.35セット数7対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする