多機能ほうきチリトリセット

(4件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62541213 品番 TDPS10-SET-R
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チリトリ部が折れ曲がることで、省スペース化できます。
人が上に乗っても壊れないほど丈夫です。
チリトリ上部にギザギザが付いており、ホウキに付着したゴミを簡単に落とすことが出来ます。

質量(g)545 幅(mm)260 長さ(mm)800 奥行(mm)245 高さ(mm)800 レッド トラスコ品番207-2096 材質ポリプロピレン アズワン品番64-8717-07 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
事務所玄関掃除用
福住ピーニング工業株式会社 様 (製造業)

柄の長さが丁度よく(長すぎず短すぎず)、固めで斜めにカットされたホウキがとても使いやすく便利です。コンパクトに収納できるので玄関先に立て掛けてあっても気になりません。良い買い物が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
62541204
2022-08-02
用途:
工作機械くず清掃
製造業

とても使いやすいです。長さもあるので腰をかがめなくとも良いので購入してよかったです。

対象商品:
62541213
2021-07-08
用途:
屋外清掃用

ほうきが固めでゴミが回収しやすい。セットでコンパクトに収納できるのが良い。
価格がもう少し安いと大満足。

1人が参考にしています
対象商品:
62541213
2021-10-20
用途:
土間ぼうきとして使う
その他業種

年寄りが使うには、柄の長い方が腰が楽だと思い購入
長さは思ったようによいのだが、柄が細く、土間を掃くには心許ない
軽いだけではなく、太さがほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする