サンプル画像

DZ-83P MINIドライヴ&へクスローブミドル エンジニア 62541258 DZ-83P MINIドライヴ&へクスローブミドル エンジニア 62541258 DZ-83P MINIドライヴ&へクスローブミドル エンジニア 62541258

MINIドライヴ&へクスローブミドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62541258 品番DZ-83P
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ゲンバ女子御用達「PINK&BLACK」。MINIドライヴ(DZ-80P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組のセット。
ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。
固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。
軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに 材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー) 全長(mm)117 質量(g)141 グリップ径(Φmm)24 セット数8 対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30 ビット軸対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)65

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする