脱鉛タイプビニールテープ20m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4巻) 注文コード 62541335 品番 GJ215020-B
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)

用途
配線工事に。
機械工具の絶縁用に。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.2 基材軟質塩化ビニールフィルム 粘着剤ゴム系 粘着力1.47/10N/mm 使用温度範囲(℃)-10〜90 主な用途配線工事、機械工具の絶縁用 トラスコ品番207-3981 質量(kg)1 引張強度(N/mm)33.2/10 アズワン品番64-8539-40 粘着力(N/mm)1.47/10 特性耐寒性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08399797
2021-11-18
用途:
貼るのに使用
製造業

テープを結構使うので20Mはありがたいです
まとめて買うのに使用勝手がいいです

対象商品:
08399797
2016-10-14
用途:
とても安価に抑えることできました。
自動車・二輪車・自転車関連業

とても安価に抑えることできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする