東安
東安の 溶接トーチ
東安の CO2溶接トーチ用交換部品
東安の 交換チップ
CO2チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
62541355
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
tip-0.9×25mm
ねじ寸法(mm)
M6×25
主な適合トーチ
ユーロ(ノズル:150A MB15AK)・ヤシマ
線径(mm)
0.9