GBT-15 竹製ガードバー TRUSCO 62541387 GBT-15 竹製ガードバー TRUSCO 62541387 GBT-15 竹製ガードバー TRUSCO 62541387

竹製ガードバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62541387 品番 GBT-15
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

天然素材の竹で出来たガードバーのため、環境にも優しく、景観を気にされる場所にも適した商品です。
ポリエチレン製と違い、廃棄しやすい素材です。
しゅろ縄で出来たリング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。

質量(g)220 材質/仕上竹、しゅろ縄 長さ(m)1.6 直径(Φmm)23〜26 用途竹製で出来たガードバーのため、環境にも優しく、景観を気にされる場所にも適した商品です。 トラスコ品番195-2440 アズワン品番64-8536-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする