東安
東安の 溶接トーチ
東安の アルゴン溶接トーチ用交換部品
東安の アルゴン溶接トーチ用ノズル
セラミックノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
仕様
10N47
注文コード
62541398
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。
主な適合トーチ
パナソニック:YT-15・YT-20・YT-30
ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18
ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18
ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18
トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
用途
輸入品のため寸法に多少の差異がございます。
仕様
10N47
寸法(mm)
内径:11.1、全長:47.0、外径:17.0
適合品番
10N47